GEWISS - CSENGŐTRANSZFORMÁTOR 15VA 230/12+12=24V 2 M SX045804 - GW96426
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekunder feszültség 1 - 12 V
Szekunder áramerősség 1 - 5 A
Szekunder feszültség 2 - 24 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 3 - 24 V
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045804
Gyártói cikkszám
GW96426
Gyártói típuskód
GW96426
Szekunder feszültség 1:
12 V
Szekunder áramerősség 1:
5 A
Szekunder feszültség 2:
24 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 3:
24 V
Max. kimeneti teljesítmény:
15 W
Falon kívüli:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Modulszélesség:
2
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
35 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Hővédelem:
Nem
Primer feszültség:
230 V
Szekunder áramerősség 2:
15 A
Magasság:
58 mm
Rövidzárbiztos:
Igen