GEWISS - CSENGŐTRANSZFORMÁTOR 30VA 230/12+12=24V 3 M SX045806 - GW96432
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Primer feszültség - 230 V
Szekunder feszültség 1 - 12 V
Szekunder áramerősség 1 - 15 A
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 2 - 24 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045806
Gyártói cikkszám
GW96432
Gyártói típuskód
GW96432
Primer feszültség:
230 V
Szekunder feszültség 1:
12 V
Szekunder áramerősség 1:
15 A
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 2:
24 V
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Szekunder áramerősség 2:
30 A
Falon kívüli:
Nem
Szekunder feszültség 3:
24 V
Süllyesztett szerelés:
Nem
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35 mm
Hosszúság:
85 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Magasság:
58 mm
Hővédelem:
Nem
Rövidzárbiztos:
Igen