GEWISS - CSENGŐTRANSZFORMÁTOR 30VA 230/4+8=12V 3 M SX045805 - GW96431
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Primer feszültség - 230 V
Szekunder feszültség 1 - 4 V
Szekunder áramerősség 1 - 10 A
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 2 - 8 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045805
Gyártói cikkszám
GW96431
Gyártói típuskód
GW96431
Primer feszültség:
230 V
Szekunder feszültség 1:
4 V
Szekunder áramerősség 1:
10 A
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 2:
8 V
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Szekunder áramerősség 2:
20 A
Falon kívüli:
Nem
Max. kimeneti teljesítmény:
30 W
Szekunder feszültség 3:
12 V
Süllyesztett szerelés:
Nem
Szekunder áramerősség 3:
30 A
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35 mm
Hosszúság:
85 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Magasság:
58 mm
Hővédelem:
Nem
Rövidzárbiztos:
Igen