Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSENGŐTRANSZFORMÁTOR 40VA 230/4+8=12V 3 M SX045807 - GW96433

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - CSENGŐTRANSZFORMÁTOR 40VA 230/4+8=12V 3 M SX045807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 4 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 13 A

  • Szekunder feszültség 2 - 8 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Szekunder feszültség 3 - 12 V

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045807

Gyártói cikkszám

GW96433

Gyártói típuskód

GW96433

Szekunder feszültség 1:

4 V

Szekunder áramerősség 1:

13 A

Szekunder feszültség 2:

8 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Szekunder feszültség 3:

12 V

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

40 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

35 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Nem

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

27 A

Magasság:

58 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Gewiss 96433