Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSENGŐTRANSZFORMÁTOR 5VA 230/12+12=24V 2 M SX045802 - GW96422

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - CSENGŐTRANSZFORMÁTOR 5VA 230/12+12=24V 2 M SX045802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Szekunder feszültség 3 - 24 V

  • Falon kívüli - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045802

Gyártói cikkszám

GW96422

Gyártói típuskód

GW96422

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder feszültség 2:

24 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Szekunder feszültség 3:

24 V

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

35 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Nem

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

5 A

Magasság:

58 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Gewiss 96422