Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSERÉLHETŐ GOMB NE ZAVAR/TAKARÍT 1M TIT Chorus SX040185 - GW14733

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - CSERÉLHETŐ GOMB NE ZAVAR/TAKARÍT 1M TIT Chorus SX040185

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyrészes gomb

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - titán

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040185

Gyártói cikkszám

GW14733

Gyártói típuskód

GW14733 Chorus

Kivitel:

egyrészes gomb

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

titán

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Gewiss 14733 Chorus