Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSERÉLHETŐ PANEL KÁBELTÖMSZELENCÉKKEL SX041667 - GW40428

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - CSERÉLHETŐ PANEL KÁBELTÖMSZELENCÉKKEL SX041667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 246 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 21

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041667

Gyártói cikkszám

GW40428

Gyártói típuskód

GW40428

Kivitel:

egyéb

Típus:

egyenes

Szélesség:

246 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

21

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kikönnyítés:

Igen

Menet fajtája:

nincs

Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:

7-29

Gewiss 40428