GEWISS - Csőbilincs 20mm csatos G41363 - GW50606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564017924
Sonepar cikkszám
G41363
Gyártói cikkszám
GW50606
Gyártói típuskód
GW50606
Alkalmas csőátmérőhöz:
20-20 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20mm csatos Gewiss 50606