GEWISS - Csőbilincs 20mm pattintós G09742 - GW50602

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Csőbilincs 20mm pattintós G09742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - acélszög

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564017887

Sonepar cikkszám

G09742

Gyártói cikkszám

GW50602

Gyártói típuskód

GW50602

Alkalmas csőátmérőhöz:

20-20 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

acélszög

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20mm pattintós Gewiss 50602