Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Csőbilincs 25mm csatos G41364 - GW50607

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Csőbilincs 25mm csatos G41364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564017931

Sonepar cikkszám

G41364

Gyártói cikkszám

GW50607

Gyártói típuskód

GW50607

Alkalmas csőátmérőhöz:

25-25 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 25mm csatos Gewiss 50607