GEWISS - Csőbilincs 25mm pattintós G09743 - GW50603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - acélszög
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564017894
Sonepar cikkszám
G09743
Gyártói cikkszám
GW50603
Gyártói típuskód
GW50603
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-25 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
acélszög
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 25mm pattintós Gewiss 50603