GEWISS - Csőbilincs 32mm csatos G41365 - GW50608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Igen
Rögzítés módja - acélszög
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564017948
Sonepar cikkszám
G41365
Gyártói cikkszám
GW50608
Gyártói típuskód
GW50608
Alkalmas csőátmérőhöz:
32-32 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
acélszög
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32mm csatos Gewiss 50608