Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Csőbilincs 32mm pattintós G09744 - GW50604

MásolásMásolás
GEWISS - Csőbilincs 32mm pattintós G09744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - acélszög

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564017900

Sonepar cikkszám

G09744

Gyártói cikkszám

GW50604

Gyártói típuskód

GW50604

Alkalmas csőátmérőhöz:

32-32 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

acélszög

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32mm pattintós Gewiss 50604