Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Csőbilincs 40mm csatos GT08654 - GW50630

MásolásMásolás
GEWISS - Csőbilincs 40mm csatos GT08654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - acélszög

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 35 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564025127

Sonepar cikkszám

GT08654

Gyártói cikkszám

GW50630

Gyártói típuskód

GW50630

Alkalmas csőátmérőhöz:

40-40 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

acélszög

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 40mm csatos Gewiss 50630