GEWISS - Csőbilincs 50mm csatos G30038 - GW50631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 50-50 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Igen
Rögzítés módja - acélszög
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564025134
Sonepar cikkszám
G30038
Gyártói cikkszám
GW50631
Gyártói típuskód
GW50631
Alkalmas csőátmérőhöz:
50-50 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
acélszög
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 50mm csatos Gewiss 50631