Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Csőbilincs 50mm pattintós GT05660 - GW50629

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Csőbilincs 50mm pattintós GT05660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 50-50 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - acélszög

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564025110

Sonepar cikkszám

GT05660

Gyártói cikkszám

GW50629

Gyártói típuskód

GW50629

Alkalmas csőátmérőhöz:

50-50 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

acélszög

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 50mm pattintós Gewiss 50629