GEWISS - CSŐBILINCS SÍN SX042256 - GW50609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 10 mm
Magasság - 10.6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042256
Gyártói cikkszám
GW50609
Gyártói típuskód
GW50609
Hosszúság:
200 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
10 mm
Magasság:
10.6 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
4.8 mm
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Gewiss 50609