GEWISS - CVX 160E -SZERELŐLAP 24 M 600X200 SX042189 - GW47186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042189
Gyártói cikkszám
GW47186
Gyártói típuskód
GW47186
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Gewiss 47186