GEWISS - CVX 160E -SZERELŐLAP 24 M 600X400 SX042190 - GW47187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042190
Gyártói cikkszám
GW47187
Gyártói típuskód
GW47187
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Gewiss 47187