GEWISS - CVX 630K/M 24 M PERFORÁLT ELŐLAP 600X200 SZÜRKE SX041969 - GW45362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041969
Gyártói cikkszám
GW45362
Gyártói típuskód
GW45362
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Perforált:
Nem
Gewiss 45362