Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - CVX 630K/M 24 M SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 600X200 MTX/M 160c VÍZSZINTES SX041918 - GW45266

MásolásMásolás
GEWISS - CVX 630K/M 24 M SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 600X200 MTX/M 160c VÍZSZINTES SX041918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041918

Gyártói cikkszám

GW45266

Gyártói típuskód

GW45266

Magasság:

200 mm

Szélesség:

600 mm

Perforált:

Nem

Gewiss 45266