GEWISS - CVX 630K/M 24 M SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 600X200 MTX/M 250 VÍZSZINTES SX041917 - GW45263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041917
Gyártói cikkszám
GW45263
Gyártói típuskód
GW45263
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Perforált:
Nem
Gewiss 45263