GEWISS - CVX 630K/M 24 M SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 600X300 MTXM 400 MTX/E/M 630 VÍZSZINTES SX041925 - GW45275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041925
Gyártói cikkszám
GW45275
Gyártói típuskód
GW45275
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Perforált:
Nem
Gewiss 45275