GEWISS - CVX 630K/M 36 M ELŐLAP SZERELVÉNYEKHEZ 850X200 4 DB 96X96 SZÜRKE SX041972 - GW45379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041972
Gyártói cikkszám
GW45379
Gyártói típuskód
GW45379
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Perforált:
Nem
Gewiss 45379