GEWISS - CVX 630K/M 36 M SZELLŐZŐNYÍLÁSOKKAL ELLÁTOTT ELŐLAP 850X200 SZÜRKE SX041970 - GW45367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 850 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041970
Gyártói cikkszám
GW45367
Gyártói típuskód
GW45367
Magasság:
200 mm
Szélesség:
850 mm
Perforált:
Nem
Gewiss 45367