GEWISS - CVX 630K/M 36 M SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 850X200 MTX/M 250 VÍZSZINTES SX041936 - GW45288
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 850 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041936
Gyártói cikkszám
GW45288
Gyártói típuskód
GW45288
Magasság:
200 mm
Szélesség:
850 mm
Perforált:
Nem
Gewiss 45288