GEWISS - CVX 630K/M 36 M SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 850X300 MTXM 400 MTX/E/M 630 VÍZSZINTES SX041938 - GW45290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 850 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041938
Gyártói cikkszám
GW45290
Gyártói típuskód
GW45290
Magasság:
300 mm
Szélesség:
850 mm
Perforált:
Nem
Gewiss 45290