GEWISS - CVX 630K/M ELŐLAP SZERELVÉNYEKHEZ 24 M 600X200 4DB 96X96 SZÜRKE SX041971 - GW45374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - fém
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041971
Gyártói cikkszám
GW45374
Gyártói típuskód
GW45374
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Gewiss 45374