Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CVX 630K/M KALAPSIN ELŐLAP 24 M 600X200 SX041892 - GW45202

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - CVX 630K/M KALAPSIN ELŐLAP 24 M 600X200 SX041892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Anyag - fém

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041892

Gyártói cikkszám

GW45202

Gyártói típuskód

GW45202

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Magasság:

200 mm

Anyag:

fém

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Gewiss 45202