Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CVX 630K/M KALAPSIN ELŐLAP 24 M 600X300 SX041893 - GW45203

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - CVX 630K/M KALAPSIN ELŐLAP 24 M 600X300 SX041893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041893

Gyártói cikkszám

GW45203

Gyártói típuskód

GW45203

Magasság:

300 mm

Szélesség:

600 mm

Perforált:

Nem

Gewiss 45203