Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CVX 630K/M KALAPSIN ELŐLAP 36 M 850X200 SX041896 - GW45207

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - CVX 630K/M KALAPSIN ELŐLAP 36 M 850X200 SX041896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 850 mm

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041896

Gyártói cikkszám

GW45207

Gyártói típuskód

GW45207

Magasság:

200 mm

Szélesség:

850 mm

Perforált:

Nem

Gewiss 45207