GEWISS - CVX 630K/M KÉSZLET MAX 250A 24 M 600X300 MTX 160c MTX/E 160 MTX/M 250 SX041999 - GW45601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041999
Gyártói cikkszám
GW45601
Gyártói típuskód
GW45601
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Gewiss 45601