Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - CVX 630K/M MSS 250 3 4P FÜGGŐLEGES 10 M 400X300 SX041942 - GW45298

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - CVX 630K/M MSS 250 3 4P FÜGGŐLEGES 10 M 400X300 SX041942

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041942

Gyártói cikkszám

GW45298

Gyártói típuskód

GW45298

Magasság:

400 mm

Szélesség:

300 mm

Perforált:

Nem

Gewiss 45298