GEWISS - CVX 630K/M MSS 250 3 4P SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 24 M 600X300 SX041909 - GW45251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041909
Gyártói cikkszám
GW45251
Gyártói típuskód
GW45251
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Perforált:
Nem
Gewiss 45251