Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - CVX 630K/M MSS 250 3 4P SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 36 M 850X300 SX041911 - GW45253

MásolásMásolás
GEWISS - CVX 630K/M MSS 250 3 4P SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 36 M 850X300 SX041911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 850 mm

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041911

Gyártói cikkszám

GW45253

Gyártói típuskód

GW45253

Magasság:

300 mm

Szélesség:

850 mm

Perforált:

Nem

Gewiss 45253