Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - CVX 630K/M MSS 630 3 4P FÜGGŐLEGES 10 M 400X500 SX041943 - GW45299

MásolásMásolás
GEWISS - CVX 630K/M MSS 630 3 4P FÜGGŐLEGES 10 M 400X500 SX041943

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 500 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041943

Gyártói cikkszám

GW45299

Gyártói típuskód

GW45299

Magasság:

500 mm

Szélesség:

400 mm

Perforált:

Nem

Gewiss 45299