GEWISS - CVX 630K/M MSS 630 3 4P SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP FÜGGŐLEGES 24 M 600X500 SX041910 - GW45252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 500 mm
Szélesség - 600 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041910
Gyártói cikkszám
GW45252
Gyártói típuskód
GW45252
Magasság:
500 mm
Szélesség:
600 mm
Perforált:
Nem
Gewiss 45252