GEWISS - CVX 630K/M MSS 630 3 SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 4P FÜGGŐLEGES 36 M 850X500 SX041912 - GW45254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 500 mm
Szélesség - 850 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041912
Gyártói cikkszám
GW45254
Gyártói típuskód
GW45254
Magasság:
500 mm
Szélesség:
850 mm
Perforált:
Nem
Gewiss 45254