GEWISS - CVX 630K/M MSS 630 3 SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 4P VÍZSZINTES 24 M 600X400 SX041913 - GW45256
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041913
Gyártói cikkszám
GW45256
Gyártói típuskód
GW45256
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Perforált:
Nem
Gewiss 45256