GEWISS - CVX 630K/M MSS 630 3 SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 4P VÍZSZINTES 36 M 850X400 SX041914 - GW45257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 850 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041914
Gyártói cikkszám
GW45257
Gyártói típuskód
GW45257
Magasság:
400 mm
Szélesség:
850 mm
Perforált:
Nem
Gewiss 45257