GEWISS - CVX 630K/M -MTX/E/M 320 SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 24 M 600X400 SX041900 - GW45237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041900
Gyártói cikkszám
GW45237
Gyártói típuskód
GW45237
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Perforált:
Nem
Gewiss 45237