GEWISS - CVX 630K/M MTX/M 250 SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 24 M 600X300 SX041899 - GW45236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041899
Gyártói cikkszám
GW45236
Gyártói típuskód
GW45236
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Perforált:
Nem
Gewiss 45236