Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CVX 630K/M SZERELŐLAP 10 M 400X300 SX041975 - GW45406

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - CVX 630K/M SZERELŐLAP 10 M 400X300 SX041975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041975

Gyártói cikkszám

GW45406

Gyártói típuskód

GW45406

Magasság:

300 mm

Szélesség:

400 mm

Perforált:

Nem

Gewiss 45406