GEWISS - CVX 630K/M TAKARÓLAP 24 M 600X50 SZÜRKE SX041944 - GW45301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041944
Gyártói cikkszám
GW45301
Gyártói típuskód
GW45301
Szélesség:
600 mm
Magasság:
50 mm
Gewiss 45301