GEWISS - CVX160E IP30 FALON KÍVÜLI ELOSZTÓ SZEKRÉNY AJTÓ NÉLKÜL 600X1000X140 SX042130 - GW47003E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1000 mm
Mélység - 140 mm
Szín - szürke
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042130
Gyártói cikkszám
GW47003E
Gyártói típuskód
GW47003E
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
140 mm
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP30
Ajtók száma:
0
RAL-szám:
7035
Falra szerelhető:
Igen
Gewiss 47003E