GEWISS - CVX160E IP30 FALON KÍVÜLI ELOSZTÓ SZEKRÉNY AJTÓ NÉLKÜL 600X600X140 SX042128 - GW47001E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 140 mm
Szín - szürke
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042128
Gyártói cikkszám
GW47001E
Gyártói típuskód
GW47001E
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
140 mm
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP30
Ajtók száma:
0
RAL-szám:
7035
Falra szerelhető:
Igen
Gewiss 47001E