GEWISS - CVX160E IP55 FALON KÍVÜLI ELOSZTÓ SZEKRÉNY TELI AJTÓ 600X1000X170 SX042146 - GW47043E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042146
Gyártói cikkszám
GW47043E
Gyártói típuskód
GW47043E
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1000 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
170 mm
RAL-szám:
7035
Gewiss 47043E