GEWISS - CVX160E IP65 FALON KÍVÜLI ELOSZTÓ SZEKRÉNY TELI AJTÓ 600X800X170 SX042148 - GW47062E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042148
Gyártói cikkszám
GW47062E
Gyártói típuskód
GW47062E
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
600 mm
Magasság:
800 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
170 mm
RAL-szám:
7035
Gewiss 47062E