GEWISS - CVX160I-SÜLLYESZTETT ELOSZTÓ SZEKRÉNY 600X600X105 IP30 AJTÓ NÉLKÜL SX042151 - GW47072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Burkolat típusa - nincs
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042151
Gyártói cikkszám
GW47072
Gyártói típuskód
GW47072
Szerelési mód:
süllyesztett
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
105 mm
RAL-szám:
7035
Gewiss 47072