GEWISS - CVX160I SÜLLYESZTETT ELOSZTÓ SZEKRÉNY AJTÓ NÉLKÜL 600X800X105 IP30 SX042152 - GW47073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Burkolat típusa - nincs
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042152
Gyártói cikkszám
GW47073
Gyártói típuskód
GW47073
Szerelési mód:
süllyesztett
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
600 mm
Magasság:
800 mm
Mélység:
105 mm
RAL-szám:
7035
Gewiss 47073